| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL182944-B-XL-BR Herst.-Nr.: 0508992790000 EAN/GTIN: 4012802565003 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL182944-B-XL-BR INA Zylinderrollenlager SL182944-B-XL-BR, Innendurchmesser d: 220,000 mm, Aussendurchmesser D: 300,000 mm, Breite B: 48,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, SL182944-B-XL-BR, 0508992790000, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 220.000 mm | Aussendurchmesser D: | 300.000 mm | Breite B: | 48.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 861,20* | € 957,91* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 858,611* | € 957,911* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 899,09* | € 1.008,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|