| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL182204-A-XL-C3 Herst.-Nr.: 0501687030030 EAN/GTIN: 4012802708417 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL182204-A-XL-C3 INA Zylinderrollenlager SL182204-A-XL-C3, Innendurchmesser d: 20,000 mm, Aussendurchmesser D: 47,000 mm, Breite B: 18,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, SL182204-A-XL-C3, 0501687030030, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 18.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,57* | € 40,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,27* | € 42,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,6582* | € 55,4282* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 43,72* | € 55,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,87* | € 67,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 43,72* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|