| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL181868-E Herst.-Nr.: 0153806450000 EAN/GTIN: 4012802460520 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL181868-E Zylinderrollenlager SL1818, Stuetzlager, vollrollig, Massreihe 18, Innendurchmesser 340 mm Aussendurchmesser 420 mm Breite 38 mm, SL181868-E, 0153806450000, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 340.000 mm | Aussendurchmesser D: | 420.000 mm | Breite B: | 38.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.931,91* | € 2.006,14* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.933,80* | € 2.016,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.124,4654* | € 2.215,0354* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.135,14* | € 2.215,04* | | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.716,42* | € 2.810,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|