| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL045028-D-PP Herst.-Nr.: 0893677820000 EAN/GTIN: 4054369709933 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL045028-D-PP INA Zylinderrollenlager SL045028-D-PP, Innendurchmesser d: 140,000 mm, Aussendurchmesser D: 210,000 mm, Breite B: 95,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, SL045028-D-PP, 0893677820000, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 140.000 mm | Aussendurchmesser D: | 210.000 mm | Breite B: | 95.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,67* | € 545,71* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,96* | € 545,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 538,12* | € 579,35* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 696,00* | € 744,30* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 696,2916* | € 744,3016* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|