Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO PAGBAO 25-PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103PAGBAO 25-PP-AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016639680000
EAN/GTIN:
     4012802061987
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO PAGBAO 25-PP-AS Linear-Gleitlager-Einheiten offene Ausfuehrung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar. , PAGBAO 25-PP-AS, 0016639680000, INA, Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Lineargleitlagereinheit
Baureihe:
PAGBA
Wellendurchmesser d:
25.000 mm
Laenge L:
58.000 mm
Hoehe H:
60.000 mm
Breite B:
74.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,97*
€ 104,94*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 90,77*
€ 104,96*
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 91,17*
€ 106,05*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 95,83*
€ 109,23*
6 Tage
5
€ 10,00*
ab € 99,50*
€ 112,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.