| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NKX10-TV-XL Herst.-Nr.: 0506044730000 EAN/GTIN: 4012802732092 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialkugellager NKX10-TV-XL Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, fuer Oelschmierung, Innendurchmesser 10 mm Aussendurchmesser 19 mm Breite 23 mm, NKX10-TV-XL, 0506044730000, INA, Nadel-Axialkugellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKX | Innendurchmesser d: | 10.000 mm | Aussendurchmesser D: | 19.000 mm | Breite B: | 23.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,63* | € 23,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,60* | € 24,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,64* | € 25,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,74* | € 28,80* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,03* | € 29,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,03* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|