| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KTHK 40 B PP AS Herst.-Nr.: 0072764600000 EAN/GTIN: 4012802051605 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe) KTHK 40. . . Linear-Kugellager-Einheiten (Kompakt-Reihe) KTHK. . B PP AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, KTHK 40 B PP AS, 0072764600000, INA, Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellagereinheit | Baureihe: | KTHK | Wellendurchmesser d: | 40.000 mm | Laenge L: | 125.000 mm | Hoehe H: | 73.500 mm | Breite B: | 87.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 76,66* | € 89,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,54* | € 92,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,95* | € 99,95* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 86,72* | € 100,55* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 89,53* | € 103,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|