Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe) KTHK 20 B PP AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KTHK 20 B PP AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0072759860000
EAN/GTIN:
     4012802051575
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe) KTHK 20. . . Linear-Kugellager-Einheiten (Kompakt-Reihe) KTHK. . B PP AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, KTHK 20 B PP AS, 0072759860000, INA, Linear-Kugellager-Einheiten KTHK (Kompakt-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellagereinheit
Baureihe:
KTHK
Wellendurchmesser d:
20.000 mm
Laenge L:
65.000 mm
Hoehe H:
42.500 mm
Breite B:
53.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,11*
€ 79,66*
1 Tag
74
€ 4,95*
ab € 68,04*
€ 79,68*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 67,63*
€ 79,75*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 70,80*
€ 83,18*
5 Tage
74
€ 10,00*
ab € 77,04*
€ 90,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.