| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KSO 50-PP Herst.-Nr.: 0067538410000 EAN/GTIN: 4012802051377 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager, offene Ausfuehrung KSO, beidseitig mit. . . Linear-Kugellager, offene Ausfuehrung KSO, beidseitig mit Lippendichtung Innendurchmesser: 50mm Aussendurchmesser: 75mm Laenge: 100mm, KSO 50-PP, 0067538410000, INA, Linear-Kugellager, offene Ausfuehrung KSO, beidseitig mit Lippendichtung Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KSO | Wellendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 75.000 mm | Laenge L: | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,19* | € 99,61* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,88* | € 99,63* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 87,53* | € 103,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,49* | € 105,85* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 100,2065* | € 114,1165* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|