| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KH 12-PP-RROC Herst.-Nr.: 0597239980000 EAN/GTIN: 4054364559908 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) KH 12-PP-RROC Linear-Kugellager erstbefettet, beidseitig abgedichtet, nachschmierbar. Innendurchmesser: 12mm Aussendurchmesser: 19mm Laenge: 28mm, KH 12-PP-RROC, 0597239980000, INA, Linear-Kugellager KH (Kompakt-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KH | Wellendurchmesser d: | 12.000 mm | Aussendurchmesser D: | 19.000 mm | Laenge L: | 28.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,90* | € 13,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,84* | € 13,96* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,70* | € 14,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 11,50* | € 16,28* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,73* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|