| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KGSNO 16-PP-AS Herst.-Nr.: 0042530780000 EAN/GTIN: 4012802049527 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheit KGSNO KGSNO 16-PP-AS Linear-Kugellager-Einheit mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, offene Ausfuehrung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar. , KGSNO 16-PP-AS, 0042530780000, INA, Linear-Kugellager-Einheit KGSNO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellagereinheit | Baureihe: | KGSNO | Wellendurchmesser d: | 16.000 mm | Laenge L: | 37.000 mm | Hoehe H: | 35.000 mm | Breite B: | 53.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,00* | € 64,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,69* | € 69,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,63* | € 71,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,83* | € 72,72* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 61,08* | € 73,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|