Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager-Einheiten KGHK (Kompakt-Reihe) KGHK 10 B PP AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KGHK 10 B PP AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0072714410000
EAN/GTIN:
     4012802048476
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager-Einheiten KGHK (Kompakt-Reihe) KGHK 10. . . Linear-Kugellager-Einheiten (Kompakt-Reihe) KGHK. . B PP AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, KGHK 10 B PP AS, 0072714410000, INA, Linear-Kugellager-Einheiten KGHK (Kompakt-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellagereinheit
Baureihe:
KGHK
Wellendurchmesser d:
10.000 mm
Laenge L:
26.200 mm
Hoehe H:
33.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 35,96*
€ 46,00*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 36,73*
€ 46,78*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 36,80*
€ 46,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,51*
€ 49,99*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 42,41*
€ 53,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.