Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager-Einheit KGBAS (Massiv-Reihe) KGBAS 30-PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KGBAS 30-PP-AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0017499350000
EAN/GTIN:
     4012802048001
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager-Einheit KGBAS (Massiv-Reihe) KGBAS 30-. . . Linear-Kugellager-Einheit einstellbar, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. , KGBAS 30-PP-AS, 0017499350000, INA, Linear-Kugellager-Einheit KGBAS (Massiv-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellagereinheit
Baureihe:
KGBAS
Wellendurchmesser d:
30.000 mm
Laenge L:
68.000 mm
Hoehe H:
67.000 mm
Breite B:
84.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,79*
€ 88,61*
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 74,83*
€ 88,63*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 75,98*
€ 88,73*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 76,91*
€ 90,04*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 80,87*
€ 93,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.