| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KGBAO 12-PP-AS Herst.-Nr.: 0017438050000 EAN/GTIN: 4012802468793 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheit KGBAO (Massiv-Reihe) KGBAO 12-. . . Linear-Kugellager-Einheit offene Ausfuehrung, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. , KGBAO 12-PP-AS, 0017438050000, INA, Linear-Kugellager-Einheit KGBAO (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellagereinheit | Baureihe: | KGBAO | Wellendurchmesser d: | 12.000 mm | Laenge L: | 32.000 mm | Hoehe H: | 30.500 mm | Breite B: | 42.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 51,19* | € 63,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,48* | € 69,46* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 60,00* | € 72,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 67,18* | € 79,25* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 67,174* | € 79,354* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|