Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Kugellager-Einheit KGB (Massiv-Reihe) KGB 30-PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103KGB 30-PP-AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0015662370000
EAN/GTIN:
     4012802047899
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager-Einheit KGB (Massiv-Reihe) KGB 30-PP-AS Linear-Kugellager-Einheit abgedichtet, befettet, nachschmierbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. , KGB 30-PP-AS, 0015662370000, INA, Linear-Kugellager-Einheit KGB (Massiv-Reihe)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellagereinheit
Baureihe:
KGB
Wellendurchmesser d:
30.000 mm
Laenge L:
68.000 mm
Hoehe H:
66.500 mm
Breite B:
88.000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,87*
€ 67,21*
1 Tag
88
€ 4,95*
ab € 55,37*
€ 67,33*
1 Tag
26
€ 4,90*
ab € 56,92*
€ 68,64*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 59,22*
€ 70,97*
5 Tage
88
€ 10,00*
ab € 64,47*
€ 75,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.