| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KFB 16-PP-AS Herst.-Nr.: 0700607700000 EAN/GTIN: 4054364054106 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager-Einheit KFB KFB 16-PP-AS Linear-Kugellager-Einheit mit Flansch, abgedichtet, befettet, nachschmierbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich, KFB 16-PP-AS, 0700607700000, INA, Linear-Kugellager-Einheit KFB Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellagereinheit | Baureihe: | KFB | Wellendurchmesser d: | 16.000 mm | Laenge L: | 36.000 mm | Breite B: | 50.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 70,12* | € 82,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,12* | € 84,86* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 72,96* | € 85,95* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 76,15* | € 89,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 81,41* | € 96,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|