| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 40-PP-AS Herst.-Nr.: 0015246580000 EAN/GTIN: 4012802047448 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 40-PP-AS Linear-Kugellager allseitig abgedichtet, nachschmierbar, einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 40mm Aussendurchmesser: 62mm Laenge: 80mm, KBS 40-PP-AS, 0015246580000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Laenge L: | 80.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,56* | € 66,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 55,08* | € 67,96* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 57,55* | € 70,21* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 64,28* | € 76,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 66,04* | € 77,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|