| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KBS 20-PP-AS Herst.-Nr.: 0015217990000 EAN/GTIN: 4054364120689 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) KBS 20-PP-AS Linear-Kugellager allseitig abgedichtet, nachschmierbar, einstellbar, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Innendurchmesser: 20mm Aussendurchmesser: 32mm Laenge: 45mm, KBS 20-PP-AS, 0015217990000, INA, Linear-Kugellager KBS (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KBS | Wellendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 32.000 mm | Laenge L: | 45.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,67* | € 39,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,38* | € 39,14* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 31,49* | € 41,68* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,0012* | € 45,8512* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,93* | € 46,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|