| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KB 30-PP Herst.-Nr.: 0012537940000 EAN/GTIN: 4012802047158 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) KB 30-PP Linear-Kugellager beidseitig abgedichtet, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Wellendurchmesser d: 30mm Aussendurchmesser D: 47mm Laenge L: 68mm, KB 30-PP, 0012537940000, INA, Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KB | Wellendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Laenge L: | 68.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,49* | € 46,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,01* | € 47,24* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 39,78* | € 50,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,74* | € 50,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 44,5944* | € 55,6144* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|