| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103KB 25-PP Herst.-Nr.: 0012534920000 EAN/GTIN: 4012802472554 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) KB 25-PP Linear-Kugellager beidseitig abgedichtet, rostgeschuetze Ausfuehrung moeglich. Wellendurchmesser d: 25mm Aussendurchmesser D: 40mm Laenge L: 58mm, KB 25-PP, 0012534920000, INA, Linear-Kugellager KB (Massiv-Reihe) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Linearkugellager | Baureihe: | KB | Wellendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 40.000 mm | Laenge L: | 58.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,78* | € 44,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 35,29* | € 45,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,20* | € 45,07* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 35,01* | € 45,09* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,05* | € 46,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 35,01* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|