| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GIHRK25-DO-B Herst.-Nr.: 0066307820000 EAN/GTIN: 4012802523195 |
| |
|
| | |
| Hydraulik-Gelenkkopf GIHRK25-DO-B Hydraulik-Gelenkkoepfe GIHRK. . -DO, wartungspflichtig, klemmbar, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde, GIHRK25-DO-B, 0066307820000, INA, Hydraulik-Gelenkkopf Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 56.000 mm | Breite B: | 78.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 39,06* | € 50,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,41* | € 56,07* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 51,33* | € 64,41* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,344* | € 64,424* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 54,13* | € 68,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 51,33* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|