| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GIHNRK32-LO-B Herst.-Nr.: 0066331370000 EAN/GTIN: 4012802523898 |
| |
|
| | |
| Hydraulik-Gelenkkopf GIHNRK32-LO-B Hydraulik-Gelenkkoepfe GIHNRK. . -LO, mit Gewinde-Klemmeinrichtung, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde,, GIHNRK32-LO-B, 0066331370000, INA, Hydraulik-Gelenkkopf Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 32.000 mm | Aussendurchmesser D: | 70.000 mm | Breite B: | 115.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 63,21* | € 77,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,30* | € 78,27* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,60* | € 84,75* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 73,94* | € 89,87* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 73,9434* | € 89,8734* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 73,94* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|