| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102SNS3244-Z-D Herst.-Nr.: 0806344780000 EAN/GTIN: 4047643276726 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehaeuse SNS3244-Z-D Stehlagergehaeuse SNS. . -Z-D, Zusatzgehaeuse, geteilt, fuer Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, metrische Wellendurchmesser, SNS3244-Z-D, 0806344780000, FAG, Stehlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Stehlagergehaeuse geteilt | Produkttyp: | SNS | Hoehe h1: | 474.000 mm | Breite a: | 700.000 mm | Tiefe g: | 310.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.786,01* | € 2.951,17* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3.198,7134* | € 3.376,4934* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|