| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102SNS3238-H-D Herst.-Nr.: 0806337060000 EAN/GTIN: 4047643276672 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehaeuse SNS3238-H-D Stehlagergehaeuse SNS. . -H-D, Hauptgehaeuse, geteilt, fuer Pendelrollenlager mit kegeliger Bohrung und Spannhuelse, metrische und zoellige Wellendurchmesser, SNS3238-H-D, 0806337060000, FAG, Stehlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Stehlagergehaeuse geteilt | Produkttyp: | SNS | Hoehe h1: | 411.000 mm | Breite a: | 610.000 mm | Tiefe g: | 280.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.864,06* | € 1.971,84* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.049,67* | € 2.168,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.140,8158* | € 2.258,4658* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|