| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102NDK80 Herst.-Nr.: 0823273270000 EAN/GTIN: 4054364223182 |
| |
|
| | |
| Deckel NDK80 Innendurchmesser 416 mm Aussendurchmesser 416 mm Breite 20 mm, NDK80, 0823273270000, FAG, Deckel Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Enddeckel | Produkttyp: | NDK | Hoehe h1: | 416.000 mm | Breite a: | 416.000 mm | Tiefe g: | 20.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,60* | € 397,28* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,98* | € 412,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 398,0882* | € 446,6182* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|