| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102NDK34 Herst.-Nr.: 0822436030000 EAN/GTIN: 4054364223274 |
| |
|
| | |
| Deckel NDK34 Innendurchmesser 185 mm Aussendurchmesser 185 mm Breite 20 mm, NDK34, 0822436030000, FAG, Deckel Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Enddeckel | Produkttyp: | NDK | Hoehe h1: | 185.000 mm | Breite a: | 185.000 mm | Tiefe g: | 20.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,27* | € 74,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 62,38* | € 74,40* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 64,11* | € 76,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,66* | € 79,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 72,92* | € 85,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|