| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102HS71920-C-T-P4S-UL Herst.-Nr.: 0191847190000 EAN/GTIN: 4012801739306 |
| |
|
| | |
| Spindellager HS71920-C-T-P4S-UL Spindellager HS719. . -C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel = 15°, eingeengte Toleranzen, Innendurchmesser 100 mm Aussendurchmesser 140 mm Breite 20 mm, HS71920-C-T-P4S-UL, 0191847190000, FAG, Spindellager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 100.000 mm | Aussendurchmesser D: | 140.000 mm | Breite B: | 20.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 266,65* | € 291,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,98* | € 292,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,65* | € 298,75* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,24* | € 322,26* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 346,00* | € 377,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|