| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1023307-BD-XL-2Z-TVH-C3 Herst.-Nr.: 0636548060030 EAN/GTIN: 4012802478204 |
| |
|
| | |
| Schraegkugellager 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3 FAG Schraegkugellager 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3, Baureihe: 33, Herstellerartikelgruppe: Zweireihige Schraegkugellager, Innendurchmesser d: 35,000 mm, Aussendurchmesser D: 80,000 mm, Breite B: 34,900 mm, eclass 5. 1. 2: 23050803, eclass 6. 2: 23050803, eclass 7. 1: 23050803, eclass 10. 1: 23050803, eclass 11: 23050803, 3307-BD-XL-2Z-TVH-C3, 0636548060030, FAG, Schraegkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 33 | Herstellerartikelgruppe: | Zweireihige Schraegkugellager | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 80.000 mm | Breite B: | 34.900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,84* | € 54,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 43,28* | € 54,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 46,388* | € 57,798* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 46,79* | € 58,04* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 50,89* | € 62,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|