Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Pendelrollenlager 29420-E1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10229420-E1-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0390003700000
EAN/GTIN:
     4012802190489
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29420-E1-XL FAG Axial-Pendelrollenlager 29420-E1-XL, Baureihe: 294, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 100,000 mm, Aussendurchmesser D: 210,000 mm, Breite B: 67,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 728, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 29420-E1-XL, 0390003700000, FAG, Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
294
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 471,44*
€ 505,18*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 473,61*
€ 507,27*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 473,20*
€ 507,70*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 478,44*
€ 512,17*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 541,96*
€ 578,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,66*
€ 688,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,55*
€ 684,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,34*
€ 667,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,54*
€ 658,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,96*
€ 644,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.