Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20529420-E1-XL FAG Axial-Pendelrollenlager 29420-E1-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000757E_a.png
0000757E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20529420-E1-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0390003700000
EAN/GTIN:
     4012802190489
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL, ohne Bordring Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 100mm Außendurchmesser [D]: 210mm Höhe [T]: 67mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 1060000N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 2600000N Grenzdrehzahl [n G]: 34001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 17401/min Baureihe: 294..-E1-XL Klasse: Axial-Pendelrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
210mm
Baureihe:
294..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
17401/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
100mm
dynamische Tragzahl, axial [C a]:
1060000N
Grenzdrehzahl [n G]:
34001/min
Höhe [T]:
67mm
Klasse:
Axial-Pendelrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
statische Tragzahl, axial [C 0a]:
2600000N
Weitere Suchbegriffe: 20529420-E1-XL, 29420-E1-XL, 0390003700000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 471,44*
€ 505,18*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 473,61*
€ 507,27*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 473,20*
€ 507,70*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 478,44*
€ 512,17*
1
€ 4,95*
ab € 520,076*
€ 555,916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,70*
€ 604,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,49*
€ 601,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,85*
€ 586,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,07*
€ 578,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,20*
€ 563,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.