Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handelsware Axial Nadellager WS89308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101WS89308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WS89308
EAN/GTIN:
     4547359246360
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Wellenscheibe
ntn wellenscheibe
Axial Nadellager WS89308 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 40,000 Aussendurchmesser D: 78,000 Breite B: 7,500 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , WS89308, WS89308, Handelsware, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Rollenlager (nicht klassifiziert)
Baureihe:
89300
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
78.000 mm
Breite B:
7.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: wellenscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
5
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 17,57*
2 Tage
65
1
€ 7,90*
ab € 12,58*
€ 17,82*
5 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 11,88*
€ 17,83*
6 Tage
65
1
€ 10,00*
ab € 13,42*
€ 18,97*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 28,62*
€ 36,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.