Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Zylinderrollenlager N218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101N218
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     N218
EAN/GTIN:
     4547359150582
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
Einreihige Zylinderrollenlager N218 Einreihige Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 90,00 Aussendurchmesser D: 160,00 Breite B: 30,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , N218, N218, NTN, Einreihige Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
N
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
30.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 174,24*
€ 188,90*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 170,61*
€ 204,48*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 170,19*
€ 204,50*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 186,86*
€ 224,36*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 246,44*
€ 282,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
N 218 ECP
ab € 267,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.