Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager N218 90 x 160 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager N218 90 x 160 x 30 mm
NTN Zylinderrollenlager N218 90 x 160 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127349
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     N218
EAN/GTIN:
     4547359150582
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
NTN Zylinderrollenlager N218 90 x 160 x 30 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2250
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
30
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
N200
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
2250
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 173,63*
€ 189,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 169,11*
€ 200,10*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 201,10*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 187,77*
€ 220,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 190,30*
€ 226,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
N 218 ECP
ab € 266,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.