Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einreihige Zylinderrollenlager N214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101N214
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     N214
EAN/GTIN:
     4547359150407
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager N214 Einreihige Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 70,00 Aussendurchmesser D: 125,00 Breite B: 24,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , N214, N214, NTN, Einreihige Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
N
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
24.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 97,40*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 84,57*
€ 104,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,68*
€ 104,19*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 92,77*
€ 113,72*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 122,50*
€ 148,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10021519
ab € 136,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.