Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252N214 NTN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBN_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252N214
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     N214
EAN/GTIN:
     4547359150407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 125 mm Breite B: 24 mm Breite C: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
125 mm
Breite B:
24 mm
Breite C:
24 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 252N214, N214
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 99,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 104,02*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 84,78*
€ 104,54*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 92,80*
€ 113,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 94,95*
€ 116,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 499,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10021519
ab € 136,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.