Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Flanschlagergehaeuse M-UCFC210D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101M-UCFC210D1
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-UCFC210D1
EAN/GTIN:
     4547359765977
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Flanschlagergehaeuse M-UCFC210D1 Rundes Flanschlagergehaeuse mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen , nachschmierbar+ Einsatz mit beidseitig verlaengertem Innenring mit Gewindestifte phosphatierter Innenring, M-UCFC210D1, M-UCFC210D1, NTN, NTN Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flanschlagereinheiten
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Gehaeuselaenge:
165.000 mm
Gehaeusebreite:
165.000 mm
Gehaeusehoehe:
40.000 mm
Lochabstand:
97.600 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Gewindestift
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
UCFC
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,46*
€ 47,25*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 36,75*
€ 47,48*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 37,56*
€ 48,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,72*
€ 53,09*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 53,15*
€ 67,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
FYC 50 TF
ab € 39,02*
Ähnlich
SNR
UCFC.210
ab € 30,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.