Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager K89308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101K89308
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K89308
EAN/GTIN:
     4547359095586
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axial Nadellager K89308 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 78,00 Breite B: 7,50 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , K89308, K89308, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
89300
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
78.000 mm
Breite B:
7.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,34*
€ 42,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 49,37*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 38,30*
€ 49,62*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,70*
€ 53,71*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 62,05*
€ 73,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.