Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager K89308 40 x 78 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager K89308 40 x 78 x 7 mm
NTN Nadellager K89308 40 x 78 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127904
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K89308
EAN/GTIN:
     4547359095586
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
NTN Nadellager K89308 40 x 78 x 7 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
100
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
78
Breite (mm):
7
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
89300
Käfig:
Aluminiumkäfig
SKF Referenz:
K89308TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
78 mm
Breite:
7 mm
Gewicht:
100
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 42,09*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 38,22*
€ 49,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,21*
€ 49,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,94*
€ 54,16*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 42,45*
€ 56,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.