Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager GS81105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101GS81105
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS81105
EAN/GTIN:
     4547359067316
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
Axial Nadellager GS81105 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 25,00 Aussendurchmesser D: 42,00 Breite B: 3,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , GS81105, GS81105, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Rollenlager (nicht klassifiziert)
Baureihe:
81100
Innendurchmesser d:
26.000 mm
Aussendurchmesser D:
42.000 mm
Breite B:
3.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,38*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 3,04*
€ 4,40*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,94*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,93*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
GS 81105
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.