Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252GS81105 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRBWasher.jpg
TCRBWasher.jpg
NRBGS_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252GS81105
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS81105
EAN/GTIN:
     4547359067316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Innendurchmesser d: 26 mm Höhe: 3 mm Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser d:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: GS81105, 252GS81105
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 3,49*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 3,01*
€ 4,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,36*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,37*
€ 4,92*
2 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 698,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
GS 81105
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.