Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial Nadellager GS81102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-101GS81102
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS81102
EAN/GTIN:
     4547359067279
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
Axial Nadellager GS81102 Axial Nadellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 28,00 Breite B: 2,75 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , GS81102, GS81102, NTN, Axial Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial-Rollenlager (nicht klassifiziert)
Baureihe:
81100
Innendurchmesser d:
16.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
2.750 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5405
Ringnut:
Nein
UNSPSC:
31171512
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,74*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,50*
€ 3,76*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 4,20*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,09*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
GS 81102
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.