Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager GS81102 16 x 28 x 2,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager GS81102 16 x 28 x 2,75 mm
NTN Nadellager GS81102 16 x 28 x 2,75 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141882
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS81102
EAN/GTIN:
     4547359067279
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
NTN Nadellager GS81102 16 x 28 x 2,75 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
10
Innendurchmesser (mm):
16
Außendurchmesser (mm):
28
Breite (mm):
2,75
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81100
Käfig:
-
SKF Referenz:
GS81102
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Breite:
2.75 mm
Gewicht:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,09*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,49*
€ 3,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,10*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
GS 81102
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.