Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-17831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1014T-17831
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-17831
EAN/GTIN:
     4547359516104
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
NTN Kegelrollenlager (Zoll) 4T-17831 Einreihige Kegelrollenlager Aussendurchmesser D: 79,99 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 4T-17831, 4T-17831, NTN, NTN Kegelrollenlager (Zoll)
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Aussendurchmesser D:
79.985 mm
Breite C:
15.080 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
zoellig
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40 °C
Temperatur bis:
120 °C
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 11,72*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 9,96*
€ 14,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 14,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,20*
€ 16,06*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 66,28*
€ 79,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.