Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2524T-17831 NTN Kegelrollenlagerteil zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRB-CUV.jpg
TRB-CUV.jpg
TRBCUV_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2524T-17831
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-17831
EAN/GTIN:
     4547359516104
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45,23 mm Außendurchmesser D: 79,98 mm Breite B: 15,08 mm Breite C: 15,08 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
79,98 mm
Breite B:
15,08 mm
Breite C:
15,08 mm
Innendurchmesser d:
45,23 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 11,83*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,89*
€ 14,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,22*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,20*
€ 16,21*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 12,52*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 591,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.