Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Einreihige Kegelrollenlager 32017XU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10132017XU
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     32017XU
EAN/GTIN:
     4547359528312
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Einreihige Kegelrollenlager 32017XU Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 85,00 Aussendurchmesser D: 130,00 Breite B: 29,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 32017XU, 32017XU, NTN, NTN Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
320
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
29.000 mm
Breite C:
22.000 mm
Breite T:
29.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 33,34*
€ 36,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,72*
€ 41,37*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 32,68*
€ 41,58*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,95*
€ 48,16*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 50,13*
€ 61,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10011426
ab € 36,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.