Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32017 -X ID 85mm AD 130mm Breite29mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000509367
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10011426
EAN/GTIN:
     4047643125321
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG Kegelrollenlager 32017 -X ID 85mm AD 130mm Breite29mm FAG Breite 29 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 1,35 kg Marke FAG Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
130 mm
Innen-Ø:
85 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
1,35 kg
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 36,61*
€ 47,06*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,41*
€ 47,08*
1 Tag
494
€ 4,90*
ab € 36,73*
€ 47,26*
6 Tage
510
€ 10,00*
ab € 40,63*
€ 51,37*
Lager 1498
512
€ 5,50*
ab € 64,94*
€ 75,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.