Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 24028EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1689-10124028EAW33
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     24028.EAW33
EAN/GTIN:
     3413521057892
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24028EAW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 210,00 Breite B: 69,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 24028EAW33, 24028. EAW33, NTN, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
69.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,07*
€ 540,39*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 467,68*
€ 540,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,78*
€ 661,16*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,40*
€ 643,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,55*
€ 627,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,91*
€ 592,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,85*
€ 573,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
24028 CC/W33
ab € 461,39*
Ähnlich
SNR
24028.EAW33
ab € 287,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.