Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 24028EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10724028EAW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24028.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520091347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24028EAW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 210,00 Breite B: 69,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 24028EAW33, 24028. EAW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
69.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1800
Grenzdrehzahl (Fett):
1400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 287,03*
€ 321,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 285,12*
€ 321,45*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 291,46*
€ 327,37*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 329,78*
€ 371,11*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 468,41*
€ 522,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,39*
€ 621,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,27*
€ 611,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,10*
€ 598,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,82*
€ 585,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,41*
€ 557,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
24028 CC/W33
ab € 459,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.