| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SYJ 100 TF Herst.-Nr.: SYJ 100 TF EAN/GTIN: 7316571089225 |
| |
|
| | |
| Y-Lagereinheit SYJ 100 TF SKF Y-Lagereinheit SYJ 100 TF, Innendurchmesser d: 100,000 mm, Aussendurchmesser D: 380,000 mm, Breite B: 110,900 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, SYJ 100 TF, SYJ 100 TF, SKF, Y-Lagereinheit Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 100.000 mm | Aussendurchmesser D: | 380.000 mm | Breite B: | 110.900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,17* | € 282,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 262,17* | € 286,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 267,44* | € 292,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 267,87* | € 293,45* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,64* | € 294,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|