| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SY 511 M Herst.-Nr.: SY 511 M EAN/GTIN: 7316570551389 |
| |
|
| | |
| Y-Gehaeuse SY 511 M Innendurchmesser 219,000 Aussendurchmesser 219,000 Breite 60,000, SY 511 M, SY 511 M, SKF, Y-Gehaeuse Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 219.000 mm | Aussendurchmesser D: | 219.000 mm | Breite B: | 60.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,50* | € 24,73* | | | | | 120 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 18,55* | € 24,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,04* | € 26,67* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,85* | € 28,80* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,42* | € 29,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|